| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-803-140 Herst.-Nr.: 803-140 EAN/GTIN: 4000896077533 |
| |
|
| | |
| - Rundklinge
- Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff
- Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
- Abtrieb: Schlitz Profil
- Schlüsselweite: ∙ 2.5 x 14 mm
- Abmessungen / Länge: 384 mm
- Länge l1: 250 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.33 kg
* = Mit 6kt.-Ansatz als Schlüsselhilfe zum Aufbringen höherer Lösekräfte + = Angabe l1 außerhalb ISO 2380-2 Weitere Informationen: | | Griffdurchmesser [mm]: | 38 mm | Grifflänge: | 134 mm | Handgriff: | Ergonomischer 1-Komponenten-trinamic-Griff | Klingendurchmesser [mm]: | 11 mm | Klingenform: | Rundklinge | hz-class Hauptklasse: | 230060 Einkomponenten-Griff | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher 803 ∙ trinamic ∙ für Schlitz-Profil1-Komponenten-Griff | Produktgruppe: | 803 | Länge l1: | 250 mm | Länge l2: | 384 mm | Netto-Gewicht (kg): | 0.33 kg | Abtrieb: | Schlitz Profil | Klingenbreite: | 14 mm | Klingenhoehe: | 2.5 mm | Antriebs-Sechskant s mm: | 16 | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | verchromt, Spitze brüniert | Abmessungen / Länge: | 384 mm | Produktempfehlung: | 802/10 | 805/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040407 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher hazet, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 14, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher |
| | |
| |