Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher Satz HEXAnamic® 802/5 ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH ∙ 0,8 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
802/5
802/5
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802-PH0;802-PH3;802-PH1;802-PH2;802-PZ3;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ1;802-55;802-100;802-80;802-65;802-30;802-120;802-40;802TH/7;802/10;802/5;802-T8H;802-T9H;802-T40H;802-T27H;802-T30H;802-T20H;802-T25H;802-T15H;802-T45H;802-T10H
802/5
Artikel-Nr.:
     C1156-802/5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     802/5
EAN/GTIN:
     4000896147359
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Oberfläche: verchromt
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Weitere Informationen:
Abrollschutz vorhanden:
Ja
CrossReference:
003-589-02-11-00DC | W003589021100
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
003-589-02-11-00DC | W003589021100
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Handgriff:
Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Schluesselworte Synonyme TBS:
Schraubenzieher | HEXAnamic<sup>®</sup> Schraubendreher | Schraubenziehersatz | HEXAnamic<sup>®</sup> | Schraubendreher | Satz | Sortiment | Set | Schraubendrehersatz
Schluesselworte:
HEXAnamic Schraubendreher | Schraubendreher (-zieher) | Werkzeug Satz / Sortiment | Schraubenzieher | HEXAnamic<sup>®</sup> Schraubendreher | Schraubenziehersatz | HEXAnamic<sup>®</sup> | Schraubendreher | Satz | Sortiment | Set | Schraubendrehersatz | 003-589-02-11-00DC | W003589021100 | 802/5 | MERCEDES-BENZ
hz-class Hauptklasse:
230020 Satz ∙ Sortiment (Schraubendreher ∙ Bit)
hz-class Unterklassen:
230040 Schraubendreher
Anzahl Werkzeuge:
5
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher Satz 802 ∙ HEXAnamic® 3-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
802-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.53 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Abtrieb:
Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH
Material:
Klinge Spezialstahl
Oberfläche:
verchromt
Lieferumfang:
802-40 | 802-55 | 802-65 | 802-PH1 | 802-PH2
Produktempfehlung:
808/7 | 863MBIT/33 | 882-1 | 1557/21 | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045016
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, hazet schraubenziehersatz 5-teilig, schlitz schraubendreher satz, schlitz-schraubendreher-satz hazet, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubendrehersatz,Schraubenziehersatz,Schraubendreher-Satz,Schraubenzieher-Satz,Handschraubenziehersatz,Handschraubendrehersatz,Handschraubenzieher-Satz,Handschraubendreher-Satz,Schraubendreherset,Schraubendreher-Set,Schraubenzieherset,Schraubenzieher-Set,Handschraubendreherset,Handschraubendreher-Set,Handschraubenzieherset,Handschraubenzieher-Set
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.