Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schraubendreher 801NK-80 ∙ Schlitz Profil ∙ 1.2 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
801NK-80
801NK-80
802-PH2;802-PH1;802-PH3;802-PH0;803LG-PH2;803LG-PH1;803-PH1;803-PH0;803-PH3;803-PH2;803-PH4;810VDE-PH2;810VDE-PH1;810VDE-PH3;802-PZ1;802-PZ0;802-PZ2;802-PZ3;803-PZ2;803-PZ1;802-55;802-30;802-120;802-100;802-65;802-80;802-40;803-80;803-35;803-55;803-40;803-25;803-30;803-65;803-120;803S-55;803-140;803-20;803-100;803LG-55;805C-25;810VDE-40;810VDE-30;810VDE-25;810VDE-35;839-1;802-T15H;802-T30H;802-T40H;802-T27H;802-T45H;802-T20H;802-T10H;802-T25H;802-T9H;802-T8H;803LG-T20;803LG-T30;803LG-T25;803LG-T15;803-T15;803-T8;803-T7;803-T9;803-T30;803-T20;803-T27;803-T25;803-T6;803-T10;803-T40;810VDE-T30;810VDE-T20;810VDE-T25;426-7;426-6;426-5;426-8;426-10;801NK-35;801NK-80;801NK-55;801NK-PH1;801NK-PH2;810-PZ2;810-PZ1;810-PH2;810-PH1;810-PH0;810-30;810-25;810-40;810-55;810-65;810U-45;810U-55;810U-70;810U-PH3;810U-PH1;810U-PH2;810-T27;810-T10;810-T30;810-T15;810-T25;810-T20
Artikel-Nr.:
     C1156-801NK-80
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     801NK-80
EAN/GTIN:
     4000896209903
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • Kurze Ausführung
  • Rundklinge
  • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 1.2 x 8 mm
  • Abmessungen / Länge: 89 mm
  • Länge l1: 25 mm
Weitere Informationen:
Baulänge:
Kurze Ausführung
Griffdurchmesser [mm]:
29.5 mm
Grifflänge:
64 mm
Handgriff:
Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-Griff
Klingendurchmesser [mm]:
8 mm
Klingenform:
Rundklinge
hz-class Hauptklasse:
230040 Mehrkomponenten-Griff
Bezeichnung Produktgruppe:
Schraubendreher 801 ∙ für Schlitz-Profilkurz ∙ 2-Komponenten-Griff
Produktgruppe:
801NK
Länge l1:
25 mm
Länge l2:
89 mm
Abtrieb:
Schlitz Profil
Klingenbreite:
8 mm
Klingenhoehe:
1.2 mm
Abmessungen / Länge:
89 mm
Produktempfehlung:
802/10 | 805/7 | 197-3 | 2105LG/9H | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040407
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher hazet, schlitz-schraubendreher, Schlitzvergaserschraubendreher, Schraubwerkzeug,Schraubendreher,Schraubenzieher,Schlitzschraubendreher,Schlitzschraubenzieher,Handschraubendreher,Handschraubenzieher,Vergaserschraubendreher,Vergaser-Schraubendreher,Elektriker-Schraubendreher,Elektrikerschraubendreher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.