Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bremsfedern-Zange 796


Menge:  Stück  
Produktinformationen
796
796
796
Artikel-Nr.:
     C1156-796
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     796
EAN/GTIN:
     4000896031818
Suchbegriffe:
Bremsfedernzange
Bremsfederzange
bremsfedernzange hazet
bremsfedernzange

Anwendung:
Ein- und Aushängen der Bremsbacken-Rückholfeder bei aufgenieteten Bremsbelägen

  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 215 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsfedern-Zange
Produktgruppe:
796
Netto-Gewicht (kg):
0.23 kg
Länge:
215 mm
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
215 mm
Produktempfehlung:
1846B-1.6 | 612N-10X11 | 748LGB-3 | 2193/4K | 2195 | 2784-T60/4
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
Weitere Suchbegriffe: Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpenzange,Rundzange,Telefonzange,Justierzange,Verdrahtungszange,Presszange,Klammerzange,Zangenhalter,Elektronikgreifzange,Seegerringzange,Scherenzange,Blindnietzange,Chlinchzange,Beißzange,Clinchkappenverschlussgerät (Hand),Langbeckzange,Quetschzange,Flachrundzange,Feuerzange,Kabelkneifzange,Strippzange,Abmantelzange,Abmantelwerkzeug,Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch), Krallengreifer,Krallen-Greifzange
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.