Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Prüfgerät ∙ elektronisch ∙ 1 – 25 Nm 7903E ∙ Nm min-max: 1 – 25 Nm ∙ Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7903E
7903E
7903E
Artikel-Nr.:
     C1156-7903E
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     7903E
EAN/GTIN:
     4000896167425
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
  • Messbereich 1 bis 25 Nm (maximales Drehmoment)
  • Feststehende Sechskantaufnahme, Außensechskant ISO 1173 C-6,3 = 14
    inklusive Adapter Innensechskant 6,3 = 1/4 Zoll – Innenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll und
    Innensechskant 6,3 = 1/4 Zoll – Innenvierkant 10 = 3/8 Zoll
  • H 97,5 x ⌀ 160 mm
  • Genauigkeit ± 1 %
  • 3 Anwendungsmodi:
    • Mitlaufende Anzeige (Track)
    • Knickpunkterkennung (First Peak)
    • Spitzenwertanzeige (Final Peak)
  • Lieferumfang inklusive Netzteil und RS-232C Verbindungskabel zu PC bzw. Drucker
  • Kompatibel zu Prüfsoftware 7901 E-D
  • Großes, gut lesbares LED-Display mit 3 LED zur leicht erkennbaren Statusanzeige
  • Schnelle Befestigung mittels 4 Schrauben an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand etc.)
  • Einfachste Bedienung
  • Anzeige in Nm, umschaltbar auf lbf.ft und lbf.in
  • Einfache Vorgabe eines Zieldrehmoments mit Toleranzen
  • Inklusive Prüfzertifikat
  • Gewicht Gerät: 3,28 kg
    Gewicht inklusive Koffer und Netzteil: 4,66 kg
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 3.78 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mess-Technik
hz-class Hauptklasse:
300120 Prüfgerät
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Prüfgerät
Produktgruppe:
7900E
Netto-Gewicht (kg):
3.78 kg
Antrieb:
Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten
Verpackung innen:
Weichschaum-Einlage
Produktempfehlung:
7901E-D | SP-10 | 6399 | 6001-1.4/3 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
2250-1 | 2250-2
Netzstecker:
Type C 2Pin (Eurostecker)
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
25 Nm
Drehmoment min Nm:
1 Nm
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
27201701
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, Netzteiltester, drehmomentprüfgerät hazet, drehmoment tester, Prozeßleittechnik,Elektrotechnik, Drehmomentschraubendreher,Schraubwerkzeuge,Drehmomentschlüssel,Drehmomentwerkzeuge,Schraubwerkzeug,Drehmomentwerkzeug,Aufsteckknarre
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.340,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,28*
€ 1.709,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,10*
€ 1.698,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.389,91*
€ 1.653,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,11*
€ 1.624,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.340,01*
€ 1.594,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.