Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gripzange 757-12 ∙ Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
757-12
757-12
Artikel-Nr.:
     C1156-757-12
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     757-12
EAN/GTIN:
     4000896030323
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
  • Halbrunde Backen
  • Schnell-Lösehebel
  • Drahtabschneider
  • Oberfläche: vernickelt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 300 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.9 kg
  • Spannbereich: 65 mm
Weitere Informationen:
CrossReference:
755-12 | 4000896064335 | 5120121966254 | 137 12 | 5433 | ASE46827200000
CrossReferenz Bundeswehr:
5120121966254
CrossReferenz Volkswagen:
5433 | ASE46827200000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Gripzange | Grip | Zange | Grippzange
Schluesselworte:
Ausbeul- / Karosserie-Werkzeug | Karosserie-Werkzeug | Blechbearbeitungs-Werkzeug | Grip-Zange | Schweiß-Werkzeug | Gripzange | Grip | Zange | Grippzange | 755-12 | 4000896064335 | 5120121966254 | 137 12 | 5433 | ASE46827200000 | 757-12 | VOLKSWAGEN
Vorgänger-Artikelnummer:
755-12 | 4000896064335
hz-class Hauptklasse:
240240 Gripzange
hz-class Unterklassen:
670500 Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Gripzange
Produktgruppe:
757
Netto-Gewicht (kg):
0.9 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Länge:
300 mm
Spannbereich:
65 mm
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen / Länge:
300 mm
Produktempfehlung:
758-1 | 1967-90 | 1967-70 | 1960-5 | 1934-9 | 167-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043812
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, universal-gripzange hazet, dornpresszange, Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.