Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Grip-Zange ∙ selbsteinstellend 755-7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
755-7A
755-7A
755-7A
753-10;753-10S;758-1;755-10A;755-6A;755-7A;757-7;757-10;757-5;757-12;753-10S RAL3002
Artikel-Nr.:
     C1156-755-7A
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     755-7A
EAN/GTIN:
     4000896126576
Suchbegriffe:
Langbeck-Gripzange
Langbeckgripzange
Seegering Zange
Seegeringzange
  • Einhand-Bedienung und automatische Einstellung
  • Variable Klemmkraft-Einstellung
  • Einfache und sichere Entriegelung – Zange bleibt geschlossen bis Entriegelung betätigt wird
  • Nockenmechanik – gewährleistet, bei gleichbleibender Klemmkraft, automatische Einstellung auf jede Größe
  • Drahtabschneider
  • Rutschsichere Oberfläche
  • Abmessungen / Länge: 192 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.26 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
240240 Gripzange
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Grip-Zange
Produktgruppe:
755
Netto-Gewicht (kg):
0.26 kg
Länge:
192 mm
Spannbereich rund min:
0 mm
Spannbereich rund max:
44 mm
Abmessungen / Länge:
192 mm
Produktempfehlung:
758-1 | 1967-90 | 1967-70 | 1960-5 | 1934-9 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043812
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, seegeringzange hazet, langbeck gripzange, Schweißgripzangen,Zange,Schweißgripzange,Gripzange,Presszange,Leim-Gripzange,Leim-Gripzangen,Profil-Schweißgripzange,Profil-Schweißgripzangen,Gripzange mit Pendelbacke,Sonder-Gripzange,Sonder-Gripzangen,Breitmaul-Gripzange,Breitmaul-Gripzangen,Rohr-Schweißgripzangen,Leimgripzange,Leimgripzangen,Profilschweißgripzange,Profilschweißgripzangen,Sondergripzange,Sondergripzangen,Breitmaulgripzange,Breitmaulgripzangen,Rohrschweißgripzange,Rohrschweißgripzangen,Rohr-Schweißgripzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.