| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-731-2 Herst.-Nr.: 731-2 EAN/GTIN: 4000896029648 |
| |
|
| | |
| - Geschmiedete Ausführung
- Durchgängig gehärtet nach DIN (54-58 HRC)
- Schlag-Kopf angelassen nach DIN (38-46 HRC)
- Meißelschneiden geschliffen
Nachschleifen ohne Nachhärten - Achtkantiger Schaft
- Oberfläche: tauchlackiert
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 125 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Weitere Informationen: | | hz-class Hauptklasse: | 250040 Flachmeißel | Bezeichnung Produktgruppe: | Flachmeißel | Produktgruppe: | 731 | Netto-Gewicht (kg): | 0.07 kg | Länge: | 125 mm | Material: | Chrom-Vanadium, luftgehärtet | Oberfläche: | tauchlackiert | Abmessungen / Länge: | 125 mm | Produktempfehlung: | 730-6 | 746-1 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040709 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Flachmeißel,Kaltmeißel,Steinflachmeißel,Meißel,Maurermeißel,Metallmeißel,Baumeißel |
| | |
| |