Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Flachmeißel 730-5 ∙ 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
730-5
730-5
Artikel-Nr.:
     C1156-730-5
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     730-5
EAN/GTIN:
     4000896029594
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • Geschmiedete Ausführung
  • Durchgängig gehärtet nach DIN (54-58 HRC)
  • Schlag-Kopf angelassen nach DIN (38-46 HRC)
  • Meißelschneiden geschliffen
    Nachschleifen ohne Nachhärten
  • Flachovaler Schaft
  • Oberfläche: tauchlackiert
  • DIN 6453
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 175 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5110121205651 | 95-175
CrossReferenz Bundeswehr:
5110121205651
Schluesselworte Synonyme TBS:
Meisel | Meißel | Meissel
Schluesselworte:
Flachmeißel | Meißel, Durchtreiber, Körner | Meisel | Meißel | Meissel | 5110121205651 | 95-175 | 730-5
hz-class Hauptklasse:
250040 Meißel ∙ Durchtreiber ∙ Splinttreiber ∙ Körner
Bezeichnung Produktgruppe:
Flachmeißel
Produktgruppe:
730
Netto-Gewicht (kg):
0.27 kg
Länge:
175 mm
Material:
Chrom-Vanadium, luftgehärtet
Oberfläche:
tauchlackiert
Abmessungen / Länge:
175 mm
Norm:
DIN 6453
Zubehör:
730HS
Produktempfehlung:
730HS | 2140-50 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online | Elektro | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040709
Weitere Suchbegriffe: Schlagstempel, Meißel,Körner,Nietwerkzeug,Flachmeißel,Kaltmeißel,Steinflachmeißel,Meißel,Maurermeißel,Metallmeißel,Baumeißel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.