Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlag-Kopf ∙ Kunststoff 665-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
665-01
665-01
Artikel-Nr.:
     C1156-665-01
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     665-01
EAN/GTIN:
     4000896029211
Suchbegriffe:
Ausgleichgewichtezange
Auswuchtgewichtezange
Auswuchtgewichtzange
Auswuchtzange
  • Kunststoff-Schlag-Kopf für 665-1 und 665-2
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950330 Spezialwerkzeug
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange | 950140 Zangen ∙ Scheren | 600340 Fahrwerk - Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Auswuchtgewicht-Zange
Produktgruppe:
665-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Verwendung:
665-1 | 665-2
Produktempfehlung:
652 | 666-5 | 9012M | 6123-1CT | 650RF/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
Weitere Suchbegriffe: auswuchtgewichtzange hazet, auswuchtzange, Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpenzange,Rundzange,Telefonzange,Justierzange,Verdrahtungszange,Presszange,Klammerzange,Zangenhalter,Elektronikgreifzange,Seegerringzange,Scherenzange,Blindnietzange,Chlinchzange,Beißzange,Clinchkappenverschlussgerät (Hand),Langbeckzange,Quetschzange,Flachrundzange,Feuerzange,Kabelkneifzange,Strippzange,Abmantelzange,Abmantelwerkzeug,Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch), Kombinationszangen,Zange,Kombizange,Kleinkombizangen,Kombinationszange,Standardzangen,Standardzange,Kraft-Kombizangen,Kleinkombizange,Kraft-Kombizange,Multifunktionszange,Multifunktionszangen,Kombinierte Schneid- und Greifzange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.