Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kunststoff-Teil ∙ mit Schrauben 650K-020/6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
650K-020/6
650K-020/6
Artikel-Nr.:
     C1156-650K-020/6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     650K-020/6
EAN/GTIN:
     4000896028689
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel
  • Kunststoff-Teil mit Schrauben für 650K-20
  • Made in Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
CrossReference:
1942/1 | ASE47122100000
CrossReferenz Volkswagen:
1942/1 | ASE47122100000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln
Schluesselworte:
Einzel- und Ersatzteile | Reifenwechsel | Räderwechsel | Radwechsel | Reifenwerkzeug | Reifen-Werkzeug | Reifen wechseln | Räder wechseln | 1942/1 | ASE47122100000 | 650K-020/6 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
950330 Spezialwerkzeug (Ersatz- und Verschleißteile)
hz-class Unterklassen:
950300 Werkstattbedarf ∙ Arbeitsschutz (Ersatz- und Verschleißteile) | 650340 Räder ∙ Reifen
Bezeichnung Produktgruppe:
Reifen- und Montagehebel (Ersatzteil)
Produktgruppe:
650K-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.12 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Verwendung:
650K-20
Produktempfehlung:
666-1 | 9012EL-SPC | 650-20 | 665-01 | 2105LG/9H
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044005
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre hazet, umschaltknarre, Hebeleisen,Rollkopfhebeleisen,Montiereisen,Universalhebeleisen,Montierhebel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.