Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel ∙ extra lang ∙ schlanke Bauform 600LG-14 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
600LG-14
600LG-14
600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-18;600LG-41;600LG-30;600LG-10;600LG-22;600LG-13;600LG-19;600LG-11;600LG-16;600LG-27;600LG-24;600LG-12;600LG-17;600LG-14;600LG-32;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-18;600LG-41;600LG-30;600LG-10;600LG-22;600LG-13;600LG-19;600LG-11;600LG-16;600LG-27;600LG-24;600LG-12;600LG-17;600LG-14;600LG-32;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-12;600LG-30;600LG-41;600LG/13;600LG-36;600LG-18;600LG-16;600LG/8;600LG-11;600LG-22;600LG/10;600LG-10;600LG-32;600LG-19;600LG-13;600LG-15;600LG-14;600LG-27;600LG-24;600LG-17;600LG/12;600LG-21
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-11;600LG-22;600LG-12;600LG-30;600LG-21;600LG-15;600LG-19;600LG-10;600LG-24;600LG-32;600LG-27;600LG-13;600LG-17;600LG-14;600LG/12;600LG/10;600LG-41;600LG/13;600LG-36;600LG-18;600LG-16;600LG/8
600LG-13;600LG-30;600LG-27;600LG-12;600LG-19;600LG-10;600LG-11;600LG-22;600LG-17;600LG-24;600LG-32;600LG-14;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21
600LG/12;600LG-15;600LG-21;600LG-13;600LG-24;600LG/8;600LG-18;600LG-30;600LG-22;600LG-36;600LG-11;600LG-41;600LG-16;600LG-12;600LG-27;600LG-19;600LG-10;600LG-32;600LG-14;600LG-17;600LG/10;600LG/13
Artikel-Nr.:
     C1156-600LG-14
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600LG-14
EAN/GTIN:
     4000896197651
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
  • Belastbarkeit mindestens doppelt so hoch wie DIN
  • Mindestens 25 % länger als vergleichbarer Standardschlüssel – für größere Kraftübertragung
  • Bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen
  • Schaft mit extra stabilem Doppel T-Profil
    schlanke Bauform
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Abmessungen / Länge: 255 mm
  • Höheres Drehmoment durch langen Hebel
    bedeutet: Mehr Leistung - Weniger Kraft
    - Höheres Drehmoment bei gleichem Kraftaufwand
    - Weniger Kraftaufwand durch langen Hebelarm bei gleichem Drehmoment
  • Hohe HAZET Kompetenz in Entwicklung und Fertigung von Schraubenschlüsseln seit über 100 Jahren
  • Gesenkgeschmiedet in selbst entwickelten und produzierten Gesenken
  • Hohe Qualität in Entwicklung, Produktion sowie der eingesetzten Materialien bei allen HAZET Schraubenschlüsseln bieten dem Anwender größtmögliche Sicherheit und Schutz vor Verletzungen, bedeutet: Bevor ein HAZET Schlüssel überhaupt bricht, verbiegt sich dieser vorher und „signalisiert“ dem Anwender die deutliche Überlastung!
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ring-Maulschlüssel 600 Lgextra lang ∙ metrisch ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant
Produktgruppe:
600LG
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
22.5 mm
Kopfbreite (b2):
30.9 mm
Kopfstärke (a1):
11 mm
Kopfstärke (a2):
6.5 mm
Länge:
255 mm
Schlüsselweite s1xs2:
14
Schlüsselweite (s1):
14 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
255 mm
Produktempfehlung:
440/14P | 450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040105
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel hazet 14mm, knarrenringmaulschlüssel hazet, knarrenringmaulschlüssel 14mm, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.