Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ring-Maulschlüssel ∙ extra lang ∙ schlanke Bauform 600LG-13 ∙ Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil ∙ 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
600LG-13
600LG-13
600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-18;600LG-41;600LG-30;600LG-10;600LG-22;600LG-13;600LG-19;600LG-11;600LG-16;600LG-27;600LG-24;600LG-12;600LG-17;600LG-14;600LG-32;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-18;600LG-41;600LG-30;600LG-10;600LG-22;600LG-13;600LG-19;600LG-11;600LG-16;600LG-27;600LG-24;600LG-12;600LG-17;600LG-14;600LG-32;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-12;600LG-30;600LG-41;600LG/13;600LG-36;600LG-18;600LG-16;600LG/8;600LG-11;600LG-22;600LG/10;600LG-10;600LG-32;600LG-19;600LG-13;600LG-15;600LG-14;600LG-27;600LG-24;600LG-17;600LG/12;600LG-21
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-10;600LG-11;600LG-12;600LG-13;600LG-14;600LG-17;600LG-19;600LG-22;600LG-24;600LG-27;600LG-30;600LG-32;600LG/12;600LG/8;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21;600LG/10;600LG/13
600LG-11;600LG-22;600LG-12;600LG-30;600LG-21;600LG-15;600LG-19;600LG-10;600LG-24;600LG-32;600LG-27;600LG-13;600LG-17;600LG-14;600LG/12;600LG/10;600LG-41;600LG/13;600LG-36;600LG-18;600LG-16;600LG/8
600LG-13;600LG-30;600LG-27;600LG-12;600LG-19;600LG-10;600LG-11;600LG-22;600LG-17;600LG-24;600LG-32;600LG-14;600LG-36;600LG-41;600LG-16;600LG-18;600LG-15;600LG-21
600LG/12;600LG-15;600LG-21;600LG-13;600LG-24;600LG/8;600LG-18;600LG-30;600LG-22;600LG-36;600LG-11;600LG-41;600LG-16;600LG-12;600LG-27;600LG-19;600LG-10;600LG-32;600LG-14;600LG-17;600LG/10;600LG/13
Artikel-Nr.:
     C1156-600LG-13
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     600LG-13
EAN/GTIN:
     4000896198238
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
Knarrenringmaulschlüssel
  • Belastbarkeit mindestens doppelt so hoch wie DIN
  • Mindestens 25 % länger als vergleichbarer Standardschlüssel – für größere Kraftübertragung
  • Bessere Zugänglichkeit bei tiefliegenden Verschraubungen
  • Schaft mit extra stabilem Doppel T-Profil
    schlanke Bauform
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 13 mm
  • Abmessungen / Länge: 245 mm
  • Höheres Drehmoment durch langen Hebel
    bedeutet: Mehr Leistung - Weniger Kraft
    - Höheres Drehmoment bei gleichem Kraftaufwand
    - Weniger Kraftaufwand durch langen Hebelarm bei gleichem Drehmoment
  • Hohe HAZET Kompetenz in Entwicklung und Fertigung von Schraubenschlüsseln seit über 100 Jahren
  • Gesenkgeschmiedet in selbst entwickelten und produzierten Gesenken
  • Hohe Qualität in Entwicklung, Produktion sowie der eingesetzten Materialien bei allen HAZET Schraubenschlüsseln bieten dem Anwender größtmögliche Sicherheit und Schutz vor Verletzungen, bedeutet: Bevor ein HAZET Schlüssel überhaupt bricht, verbiegt sich dieser vorher und „signalisiert“ dem Anwender die deutliche Überlastung!
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
200100 Ring-Maulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Ring-Maulschlüssel 600 Lgextra lang ∙ metrisch ∙ Tractionsprofil ∙ Doppelsechskant
Produktgruppe:
600LG
Abtrieb:
Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
Kopfbreite (b1):
20.8 mm
Kopfbreite (b2):
29.1 mm
Kopfstärke (a1):
10 mm
Kopfstärke (a2):
6 mm
Länge:
245 mm
Schlüsselweite s1xs2:
13
Schlüsselweite (s1):
13 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
245 mm
Produktempfehlung:
440/14P | 450N/12NRS | 1520/56 | 630/12 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040105
Weitere Suchbegriffe: Ratschenmaulschlüssel, Ratschenringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, hazet ring-maulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel 13mm, knarrenringmaulschlüssel hazet, Maulschluessel (Ring-), Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringmaulschlüssel,Ringmaul-Schlüssel,Ring-Maul-Schlüssel,Ring-Maulschlüssel,Maul-Schlüssel
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.