Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmoment-Schraubendreher 6001-5.4/3 ∙ Nm min-max: 3 – 5.4 Nm ∙ Toleranz: 6% ∙ Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll) ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6001-5.4/3
6001-5.4/3
6001-1.4/3;6001-1.5/3;6001-3.0/3;6001-5.4/3
6001-1.4/3;6001-1.5/3;6001-3.0/3;6001-5.4/3
6001-1.4/3;6001-1.5/3;6001-3.0/3;6001-5.4/3
Artikel-Nr.:
     C1156-6001-5.4/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6001-5.4/3
EAN/GTIN:
     4000896141692
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
  • Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad
  • Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen
  • Lösen ohne Drehmoment-Funktion möglich
  • Schnelle und präzise Einstellung der Drehmoment-Werte mit Winkel-Schraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
  • Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET Adapter 2304 zum Verbinden mit Außenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätzen HAZET 850
  • Genauigkeit (Toleranz) in Anlehnung an EN ISO 6789
  • Inhalt:
    Drehmoment-Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkel-Schraubendreher 2100-06
  • Kunststoffgriff
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Nm min-max: 3 – 5.4 Nm
  • Toleranz: 6 %
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmoment-Schlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
300070 Drehmoment-Schraubendreher
hz-class Unterklassen:
300040 mechanisch | 230060 Einkomponenten-Griff
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmoment-Schraubendreher 6001Für Bits ∙ 0,4 – 5,4 Nm ∙ Toleranz ± 6 / 15 %
Produktgruppe:
6001
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Zubehör:
2304N
Abtrieb:
Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2304N | 2240N/51 | 856-1 | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
Kunststoffgriff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment maximal:
5.4 Nm
Drehmoment min Nm:
3 Nm
Toleranz:
6 %
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmoment-Technik
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
2.21 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
3.98 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040417
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.