Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Drehmomentschraubendreher 6001-1.5/3 ∙ Drehmomentbereich min-max: 0.6 – 1.5 Nm ∙ Genauigkeit: 10% ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl ∙ 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6001-1.5/3
6001-1.5/3
6001-5.4/3;6001-3.0/3;6001-1.5/3;6001-1.4/3
6001-5.4/3;6001-3.0/3;6001-1.5/3;6001-1.4/3
Artikel-Nr.:
     C1156-6001-1.5/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     6001-1.5/3
EAN/GTIN:
     4000896141678
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
  • Für alle Verschraubungen mit geringem Drehmoment z.B. Scheibenbremsen am Fahrrad
  • Für Anzugsdrehmomente von 0,6 bis 1,5 Nm
  • Deutlich spür- und hörbare Drehmoment-Auslösung bei Erreichen des eingestellten Drehmoments durch Überratschen
  • Lösen ohne Drehmomentfunktion möglich
  • Schnelle und präzise Einstellung der Drehmomentwerte mit Winkelschraubendreher (HAZET 2100-06, im Lieferumfang enthalten)
  • Einsteck-Bithalter mit Magnet für alle Bits mit Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll Antrieb oder HAZET Adapter 2304N zum Verbinden mit Außenvierkant 6,3 = 1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätzen HAZET 850
  • Genauigkeit in Anlehnung an EN ISO 6789
  • Inhalt:
    Griff mit Einsteck-Bithalter 2239-7, Winkelschraubendreher 2100-06
  • Kunststoffgriff
  • Made in Germany
  • Abtrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Für Handbetätigung
  • Drehmomentbereich min-max: 0.6 – 1.5 Nm
  • Genauigkeit: 10 %
Drehmomentschraubendreher 6001 ∙ Für Bits ∙ 0,4 – 5,4 Nm ∙ Genauigkeit ± 6 / 15 %
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
CrossReference:
2140 1,5 NM | 6494 | ASE46593100000
CrossReferenz Volkswagen:
6494 | ASE46593100000
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmoment-Schraubendreher | Schraubenzieher | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schraubendreher | Viertelzoll | 1/4 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 1/4 | 1/4" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 0,6-1,5 Nm
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Drehmomentwerkzeuge und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | Schraubendreher (-zieher) | Knarre / Ratsche | Drehmomentschlüssel | Drehmometer | Drehmoment-Schraubendreher | Schraubenzieher | Drehmomentenschlüssel | Drehmoment | Schraubendreher | Viertelzoll | 1/4 Zoll | Manoskop | Dremometer | Torcofix | 1/4 | 1/4" | Drehmomend | Nussknacker | Kraftschlüssel | Kiloschlüssel | 0,6-1,5 Nm | 2140 1,5 NM | 6494 | ASE46593100000 | 6001-1.5/3 | VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
300070 Drehmomentschraubendreher
hz-class Unterklassen:
230120 Betätigungswerkzeug (Bit)
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Drehmomentschraubendreher 6001 ∙ Für Bits ∙ 0,4 – 5,4 Nm ∙ Genauigkeit ± 6 / 15 %
Produktgruppe:
6001-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
VOLKSWAGEN
Zubehör:
2304N | 2238-1
Abtrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant hohl
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2304N | 2240N/51 | 856-1 | 2200SC-2
Handgriff:
Kunststoffgriff
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Anzugs-Drehmoment max Nm:
1.5 Nm
Anzugs-Drehmoment min Nm:
0.6 Nm
Genauigkeit:
10 %
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 3 Drehmomentwerkzeuge
Umrechnung Nm in lbf.ft (min):
0.44 lbf.ft
Umrechnung Nm in lbf.ft (max):
1.11 lbf.ft
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040417
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.