Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckplatte ∙ mit 4 Zapfen 4970-9 ∙ Länge: 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4970-9
4970-9
Artikel-Nr.:
     C1156-4970-9
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4970-9
EAN/GTIN:
     4000896052981
Suchbegriffe:
KFZ-Werkzeugadapter
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher
radnabenabzieher hazet

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattel-Anlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung

  • Druckplatte mit 4 Zapfen für:
    • MINI ∙ Cooper ∙ Bj. 2006 → 2016
    • SAAB ∙ Bremssattel-Ausführung beachten
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 22 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 30 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.04 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
30 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
5 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
BMW-MINI, FORD, HONDA, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, RENAULT, SAAB, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Fahrwerk | Bremsen | Bremskolbenrücksetzset | Bremsenrücksteller | Bremskolben | Zurücksetzen | Zurückdrücken
Schluesselworte:
Bremsen-Werkzeug | Fahrwerk | Bremsen | Bremskolbenrücksetzset | Bremsenrücksteller | Bremskolben | Zurücksetzen | Zurückdrücken | 4970-9 | BMW-MINI, FORD, HONDA, NISSAN, OPEL/VAUXHALL, RENAULT, SAAB, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
640240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug
Produktgruppe:
4970
Netto-Gewicht (kg):
0.04 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
BMW-MINI | FORD | HONDA | NISSAN | OPEL/VAUXHALL | RENAULT | SAAB | VOLKSWAGEN
Länge:
22 mm
Abmessungen / Länge:
22 mm
Produktempfehlung:
4971-1 | 4968-1 | 748LGB-3 | 2193/4K | 2200SC-2
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: radnaben abzieher, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.