Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckplatte ∙ mit 2 Zapfen 4970-11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4970-11
4970-11
Artikel-Nr.:
     C1156-4970-11
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4970-11
EAN/GTIN:
     4000896146581
Suchbegriffe:
Bremskolben-Rücksetzgerät
KFZ-Werkzeugadapter
Radnaben-Abzieher
Radnabenabzieher

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung

  • Druckplatte mit 2 Zapfen für: FIAT ∙ Panda ∙ Bj. 2003 → 2012
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 20 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 3 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
35 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
3 mm
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug
Produktgruppe:
4970
Netto-Gewicht (kg):
0.06 kg
Länge:
20 mm
Abmessungen / Länge:
20 mm
Produktempfehlung:
4971-1 | 4968-1 | 748LGB-3 | 2193/4K | 2200SC-2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: bremskolben-rücksetzgerät hazet, radnaben abzieher, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.