Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Vierkant Bremssattel-Feile 4968-6 ∙ 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4968-6
4968-6
4968-1;4968-5;4968-6;1934-10;1934-9;1934-8
Artikel-Nr.:
     C1156-4968-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4968-6
EAN/GTIN:
     4000896218431
Suchbegriffe:
Bremssattelfeile
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen

Anwendung:
Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost am Bremssattel

  • Extra schmale Ausführung
  • Vierkant Bremssattel-Feile
  • Sehr gute Standzeit
  • 10 x 10 mm
  • Kunststoffgriff mit Aufhängeloch
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 265 mm
  • Länge l1: 155 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
hz-class Unterklassen:
270040 Feile ∙ Bürste | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel
Bezeichnung Produktgruppe:
Bremsendienst-Werkzeug
Produktgruppe:
4968
Länge l1:
155 mm
Länge l2:
265 mm
Abmessungen / Länge:
265 mm
Produktempfehlung:
612-17X19 | 1846B-1.6 | 748LGB-4 | 4968/5 | 796
Netzstecker:
Keine Stecker
Handgriff:
Kunststoffgriff mit Aufhängeloch
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21042112
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile vierkant, bremssattelfeile hazet, bremssattelfeile, Messerfeile,Messerfeilen,Werkstattfeile,Werkstattfeilen,Messerschärffeile,Messerschärffeilen,Werkstattraspel,Werkstattraspeln,Flachfeile,Flachfeilen,Gabelhochhubwagen,Feilen,Feile,Feilraspel,Entgratfeilen,Drehbankfeilen,Weichmetallfeilen,Feilendisplay,Feilenset,Flachspitzfeile,Flachstumpffeile,Halbrundfeile,Rundfeile,Vierkantfeile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.