| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4968-5 Herst.-Nr.: 4968-5 EAN/GTIN: 4000896129379 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub, Schmutz und Rost im Bremssattel - Extra schmal (10 mm breit), besonders geeignet für japanische Fahrzeuge
- Flachschaber an der Stirnseite zur Entfernung von groben Rückständen
- Made In Germany
- Abmessungen / Länge: 265 mm
- Länge l1: 155 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | BREMSENDIENST | Breite Klinge: | 10 mm | hz-class Hauptklasse: | 600240 Bremsendienst | hz-class Unterklassen: | 270040 Feile ∙ Bürste | Bezeichnung Produktgruppe: | Bremsendienst-Werkzeug | Produktgruppe: | 4968 | Netto-Gewicht (kg): | 0.27 kg | Länge l1: | 155 mm | Länge l2: | 265 mm | Abmessungen / Länge: | 265 mm | Produktempfehlung: | 612-17X19 | 1846B-1.6 | 748LGB-4 | 4968/5 | 796 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21042112 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachfeilen, Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, bremssattelfeile hazet, flachfeile, Messerfeile,Messerfeilen,Werkstattfeile,Werkstattfeilen,Messerschärffeile,Messerschärffeilen,Werkstattraspel,Werkstattraspeln,Flachfeile,Flachfeilen,Gabelhochhubwagen,Feilen,Feile,Feilraspel,Entgratfeilen,Drehbankfeilen,Weichmetallfeilen,Feilendisplay,Feilenset,Flachspitzfeile,Flachstumpffeile,Halbrundfeile,Rundfeile,Vierkantfeile |
| | |
| |