Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Achsmutter-Steckschlüssel 4937-S80 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-S80
4937-S80
4937-S80
4937-S80
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-S80
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-S80
EAN/GTIN:
     4000896206889
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Anwendung:
Vorderachs-Verschraubung bei DAF CF und XF-Baureihen

  • Auf Achsmutter abgestimmter Steckschlüssel gewährleistet sichere Aufnahme der Achsmutter
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • DAF:
    CF FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FAN ∙ FAT ∙ FTT ∙ FTP ∙ FTG ∙ FAD ∙ FTS ∙ FTR
    CF 65 FA
    CF 75 FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FAG ∙ FAT ∙ FAD
    CF 85 FA ∙ FAR ∙ FAG ∙ FAN ∙ FAT ∙ FAC ∙ FAX ∙ FAQ ∙ FAD ∙ FT ∙ FTP ∙ FTS ∙ FTR ∙ FTG ∙ FTT
    XF FA ∙ FT ∙ FAR ∙ FTP ∙ FAN ∙ FTG ∙ FTT ∙ FAD ∙ FAS ∙ FAT ∙ FAK ∙ FTM ∙ FAG ∙ FAR
    XF 95 FA ∙ FAD ∙ FAK ∙ FAN ∙ FAR ∙ FAS ∙ FAT ∙ FT ∙ FTG ∙ FTM ∙ FTP ∙ FTR ∙ FTS ∙ FTT
    XF 105 FA ∙ FAR ∙ FAS ∙ FAT ∙ FAK ∙ FAD ∙ FT ∙ FTG ∙ FTS ∙ FTT ∙ FTM
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 80 mm
  • Abmessungen / Länge: 63 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 101 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 54 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
101 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb):
54 mm
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Länge l2:
63 mm
Oberfläche:
brüniert
Abmessungen / Länge:
63 mm
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Schlüsselweite (s1):
80 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.