Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Achsmutter-Steckschlüssel 4937-90 ∙ 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-90
4937-90
4937-90
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-90
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-90
EAN/GTIN:
     4000896199280
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Anwendung:
Betätigung der Hinterachsmutter an z.B. IVECO Daily 6,5 t ∙ 7,0 t

  • Mit Führungsbund
  • Steckschlüssel umschließt komplett die flache Hinterachsmutter für sicheres Arbeiten
  • Geeignet für Schlagschrauber, z.B. HAZET 9013 SPC ∙ 9013 MG mit Einsatz 1000 S-36
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Parallele Flächen für perfekten Kraftschluss an Achsmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Sechskant-Antrieb Schlüsselweite 36 mm
  • Abtrieb: Schlüsselweite 90 mm
  • Für Maschinenbetätigung
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 90 mm
  • Abmessungen / Länge: 115 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 114 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
114 mm
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Länge l2:
115 mm
Oberfläche:
brüniert
Abmessungen / Länge:
115 mm
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Schlüsselweite (s1):
90 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,01*
€ 336,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,44*
€ 325,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.