Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Achsmutter-Steckschlüssel 4937-85 ∙ Außen Sechskant Profil ∙ SW 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-85
4937-85
4937-85
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-85
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-85
EAN/GTIN:
     4000896204267
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei hohen Löse- oder Anzugsdrehmomenten
  • Betätigung der Achsmutter an z.B. SAF Trailer- und Anhängerachsen bei Reparatur- und Wartungsarbeiten
  • Sechskant-Antrieb Schlüsselweite 36 mm
  • Abtrieb: Schlüsselweite 85 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • Made in Germany
  • Abtrieb: Außen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 85 mm
  • Abmessungen / Länge: 83 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 120 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser d1 (am Abtrieb):
120 mm
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
SAF
Schluesselworte Synonyme TBS:
Nfz | Achsmutter | Radnabe | Zapfenschlüssel | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Nkw Werkzeug | Achsen-Werkzeug | Radnabe / -lager-Werkzeug | Nfz | Achsmutter | Radnabe | Zapfenschlüssel | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 4937-85 | SAF
hz-class Hauptklasse:
650320 Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Hersteller, sonstige:
SAF
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Länge l2:
83 mm
Oberfläche:
brüniert
Abmessungen / Länge:
83 mm
Abtrieb:
Außen Sechskant Profil
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 1979W1/3 | 2784-T60/4 | 2157
Schlüsselweite (s1):
85 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,60*
€ 264,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,54*
€ 218,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.