Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Zapfenschlüssel 4937-62 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-62
4937-62
4937-62
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-62
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-62
EAN/GTIN:
     4000896199020
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
zapfenschlüssel hazet
  • Für Hinterachse MERCEDES-BENZ
  • Für Hinterachsmuttern MERCEDES-BENZ Actros ∙ Atego
    (Schwerausführung): LN2 ∙ SK
    Hinterachse: 740,0/9 – 744.8 -
    745.7 – 747.7 – 748.2
    HD 7/19 DG 13 ∙ HD4/16-1
  • Mit Außenführungsbund
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Präzise Zapfen-Geometrien für idealen Werkzeugeingriff in Zapfenmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Innen-⌀: 62,8 / 70 mm
  • 6 Zapfen, Zapfenbreite: 7,5 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 85 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Länge:
85 mm
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Oberfläche:
brüniert
Abmessungen / Länge:
85 mm
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.