Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Zapfenschlüssel Satz 4937-103/3 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-103/3
4937-103/3
4937-103/3
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-103/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-103/3
EAN/GTIN:
     4000896199259
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
zapfenschlüssel hazet
  • Für Reparaturen und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe Hinterachse MAN und MERCEDES-BENZ
  • Für MAN und MERCEDES-BENZ 10 t und 13 t AP Hypoid und
    Nachlaufachse N7/4 ∙ Omnibus 0305G ∙ 0405G
    MAN Außenplaneten-Hinterachse F-Reihe H7 ∙ HD7,
    Hypoid-Hinterachse F-Reihe HY-1175 ∙ HDY-1175
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Präzise Zapfen-Geometrien für idealen Werkzeugeingriff in Nutmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Innen-⌀: 103 mm
  • Länge (gesamt): 140 mm
  • 6 Zapfen, Zapfenbreite: 11,5 mm
  • Zwei auswechselbare Führungsrohre
    Außen-⌀: 51,5 mm ∙ 66,5 mm
    Länge (gesamt): 135 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Oberfläche:
brüniert
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,14*
€ 378,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,62*
€ 335,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.