Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Nkw Zapfenschlüssel Satz 4937-101/4 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Anzahl Werkzeuge: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4937-101/4
4937-101/4
4937-101/4
Artikel-Nr.:
     C1156-4937-101/4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4937-101/4
EAN/GTIN:
     4000896199266
Suchbegriffe:
Zapfenschlüssel
zapfenschlüssel hazet
  • Für Demontage- / Montagearbeiten an der Hinterachse sowie Reparatur und Wartungsarbeiten an Radnabe, Radlager oder Bremsscheibe Hinterachse MERCEDES-BENZ
  • MERCEDES-BENZ Außenplaneten-Achse, wie Nachlaufachse NR7/4
  • MERCEDES-BENZ Außenplaneten-Hinterachsen (Europa-Achsen) 10 t und 13 t,
    HL7/0 ∙ HL7/1 ∙ HL7/2 ∙ HL7/3,
    HL7/18 ∙ HO7/8 ∙ HO7/9 ∙ HL7/015,
    HL7/021 ∙ HD7/2 ∙ HD7/19DG ∙ HD7/016DG
  • MERCEDES-BENZ Außenplaneten-Achse 7 t AL7/1
  • Hohe Passgenauigkeit
  • Präzise Zapfen-Geometrien für idealen Werkzeugeingriff in Nutmuttern
  • Massive Ausführung: Hohe (Form-) Stabilität auch bei sehr hohen Löse- oder Anzugsmomenten
  • Innen-⌀: 101,5 mm
  • Länge (gesamt): 140 mm
  • 12 Zapfen, Zapfenbreite: 11,4 mm
  • Drei auswechselbare Führungsrohre
    Außen-⌀: 50 ∙ 51 ∙ 53 mm
    Länge (gesamt): 85 mm
  • Oberfläche: brüniert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Anzahl Werkzeuge: 4
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Räder/Reifen
hz-class Hauptklasse:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse
Anzahl Werkzeuge:
4
Bezeichnung Produktgruppe:
Achs-Werkzeug Nkw 4937
Produktgruppe:
4937
Material:
Hochfester Werkzeugstahl
Oberfläche:
brüniert
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Produktempfehlung:
772-2/16 | 2872-E18 | 2737-1 | 2784-T60/4 | 2157
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,20*
€ 448,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,09*
€ 422,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,22*
€ 408,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.