Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Distanzscheibe 4930-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4930-4
4930-4
Artikel-Nr.:
     C1156-4930-4
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4930-4
EAN/GTIN:
     4000896081141
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Radlager-Werkzeugsatz
distanzscheibe
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Radlager/Radnabe
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
600320 Fahrwerk - Gelenkwelle ∙ Achse | 260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher
Bezeichnung Produktgruppe:
Radlager-Werkzeug
Produktgruppe:
4930
Netto-Gewicht (kg):
0.11 kg
Produktempfehlung:
4930-1/22 | 4930-821 | 9012M | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.