Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-882508 Herst.-Nr.: 4912-3/2 EAN/GTIN: 4000896166596 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für VW Golf, Jetta, SEAT Toledo, etc.
- Sturz-Einstellung mit einer Person
- Deutliche Reduzierung des Zeitaufwandes
- Stabile Sechskant-Spindel mit Schlüsselweite 22 mm für einfache Betätigung
- Spannweite: 135 – 175 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.29 kg
- Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | FAHRWERK > Radlager/Radnabe | hz-class Hauptklasse: | 600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe | hz-class Unterklassen: | 600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer | Anzahl Werkzeuge: | 2 | Bezeichnung Produktgruppe: | Sturzeinstellung Spezialwerkzeug | Produktgruppe: | 4912-Satz | Netto-Gewicht (kg): | 1.29 kg | Produktempfehlung: | 2593-4 | 4641/2 | 4900-2A/5 | 4902/6 | 4912-3/2 | 4915/15 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 42,26* | € 54,59* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 40,66* | € 54,88* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 42,79* | € 55,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 42,91* | € 56,94* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 45,19* | € 58,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|