Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1170966 Herst.-Nr.: 4912-3/2 EAN/GTIN: 4000896166596 |
| | |
|
| | |
| - Geeignet für VW Golf, Jetta, SEAT Toledo, etc.
- Sturz-Einstellung mit einer Person
- Deutliche Reduzierung des Zeitaufwandes
- Stabile Sechskant-Spindel mit Schlüsselweite 22 mm für einfache Betätigung
- Spannweite: 135 – 175 mm
- Netto-Gewicht (kg): 1.29 kg
- Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Hazet |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 42,33* | € 54,85* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 40,69* | € 55,02* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 42,54* | € 55,43* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 43,02* | € 57,30* | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 43,06* | € 58,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|