Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kunststoff-Einlage 4900-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4900-100
4900-100
Artikel-Nr.:
     C1156-4900-100
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4900-100
EAN/GTIN:
     4000896061136
Suchbegriffe:
Federspanner
Werkstattwagen Einlagen
federspanner hazet
federspanner
  • Kunststoff-Einlage zum Schutz der lackierten Federoberfläche.
    Dadurch keine Beschädigungen der Feder durch Korrosionseinwirkung
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
FAHRWERK > Federspanner/Stoßdämpfer
hz-class Hauptklasse:
600260 Fahrwerk - Federspanner ∙ Stoßdämpfer
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | 950330 Spezialwerkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Federspanner
Produktgruppe:
4900
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Verwendung:
4900-10
Produktempfehlung:
4935-2/15 | 4930-1/22 | 1789N-1 | 4903/4 | 4915/15
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.