Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Gegenhalter 4852-4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4852-4A
4852-4A
Artikel-Nr.:
     C1156-4852-4A
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4852-4A
EAN/GTIN:
     4000896164769
Suchbegriffe:
KFZ-Ziehmesser

Anwendung:
Austrennen von geklebten Fahrzeugscheiben

  • Selbstschließende Sicherheits-Zuggriffe halten den Säge- oder Schneidedraht zuverlässig fest
  • Gegenhalter zum Führen und Gegenhalten des Schneidedrahtes
  • Klinge Gesamtlänge 370 mm ∙ auf 160 mm verjüngt
  • Vierkant-Schneidedraht zum schnellen und einfachen Durchtrennen der gebräuchlichsten Kleberaupen
  • Sägedraht aus drei vermessingten Stahldrähten gedreht, für besonders breite oder harte Kleberaupen
  • Robuster Drahtstarter aus Federstahl mit großem T-Griff zum Durchstechen des Drahtes
  • Gegenhalter mit langem Schaft und stabilem M 4-Gewinde sichert den Halt des Schneidedrahtes vom Innenraum aus
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.19 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Scheiben/Wischerarm
hz-class Hauptklasse:
600540 Karosserie ∙ Innenausstattung - Scheiben ∙ Wischerarm
hz-class Unterklassen:
600500 Karosserie ∙ Innenausstattung - Karosserie-Instandsetzung
Bezeichnung Produktgruppe:
Ausglaswerkzeug
Produktgruppe:
4852
Netto-Gewicht (kg):
0.19 kg
Verwendung:
4852/6
Produktempfehlung:
4850-2 | 1959-2 | 4558-2 | 1965-20 | 197-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109090
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.