Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 4850-1 ∙ 670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4850-1
4850-1
4850-1
4850-1
Artikel-Nr.:
     C1156-4850-1
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4850-1
EAN/GTIN:
     4000896022366
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel

Anwendung:
Einstellen der Düsen von Scheibenwaschanlagen

  • Ausgezogener Teleskop-Stab zeigt Strahlrichtung der Düsen auf der Scheibe an
  • Magnet Kopf: ⌀ 6 mm
  • Einstellnadel (⌀ 0,7 mm) und Schutzkappe
  • Halte- / Taschenclip
  • Abmessungen / Länge: 670 mm
  • Länge l1: 155 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
003-589-03-63-00DC | W003589036300 | T10127
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
003-589-03-63-00DC | W003589036300
CrossReferenz Volkswagen:
T10127
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Karosserie | Magnetstab | Magnetsucher | Düseneinsteller | Scheibenwaschanlage
Schluesselworte:
Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage | Diagnose, Prüfen | Prüfen, Diagnose | Karosserie | Magnetstab | Magnetsucher | Düseneinsteller | Scheibenwaschanlage | 003-589-03-63-00DC | W003589036300 | T10127 | 4850-1 | MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
670540 Scheiben ∙ Wischerarm
hz-class Unterklassen:
670500 Karosserie-Instandsetzung | 610160 Diagnose (Motor)
Bezeichnung Produktgruppe:
Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage
Produktgruppe:
4850
Netto-Gewicht (kg):
0.03 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ | VOLKSWAGEN
Länge l1:
155 mm
Länge l2:
670 mm
Abmessungen / Länge:
670 mm
Produktempfehlung:
1959-2 | 1965-20 | 197-3 | 4852-6 | 863MB
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, magnetheber hazet, magnet heber, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.