Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Kühleradapter 4800-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4800-14
4800-14
4800-14
Artikel-Nr.:
     C1156-4800-14
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4800-14
EAN/GTIN:
     4000896079018
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen

Kühleradapter für

  • MERCEDES-BENZ Typ 168 ∙ 169 (A-Klasse) ∙ 245 (B-Klasse) ∙ CDi ∙ 220 ∙ 129

Sortimentserweiterung für bestehende Kühlsystem-Tester HAZET 4800

  • Exakt abgestimmte Gewinde auf die Ausgleichsbehälteröffnung
  • Kupplungsnippel zum Anschluss an die Schnellkupplung der Kühlerpumpe 4800-1 und Zwischenstück 4800-2 oder Vakuum-Befüllgerät HAZET 4801-1 und 4802-1
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.07 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen
hz-class Hauptklasse:
600160 Motor - Diagnose
hz-class Unterklassen:
600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel
Bezeichnung Produktgruppe:
Kühlerpumpe und -adapter
Produktgruppe:
4800
Netto-Gewicht (kg):
0.07 kg
Zubehör:
4800-1 | 4800-2
Produktempfehlung:
4801-2/3 | 4795-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21109290
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, KFZ-Werkzeugadapter, Kühlsystem-Befüllgerät-Zubehör, Zubehör für Kühlsystem-Befüll- und Entlüftungsgerät, Zubehör für Kühlsystem-Befüllgerät, Gasspürgerät, Lecksuchgerät, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.