| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-4800-1 Herst.-Nr.: 4800-1 EAN/GTIN: 4000896022243 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen - Kühlerpumpe
- Schnellkupplung
- Selbsttest-Funktion
- Bis 2,5 bar
- Verwendung mit Kühleradaptern der Serie HAZET 4800
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 0.49 kg
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | MOTOR > Diagnose | MOTOR > Kühlsystem/Schlauchverbindungen | hz-class Hauptklasse: | 600160 Motor - Diagnose | hz-class Unterklassen: | 600120 Motor - Kühlsystem ∙ Schlauchverbindung | 290020 Messmittel | Bezeichnung Produktgruppe: | Kühlerpumpe und -adapter | Produktgruppe: | 4800 | Netto-Gewicht (kg): | 0.49 kg | Zubehör: | 4800-3 | 4800-4A | 4800-5A | 4800-6A | 4800-7A | 4800-8A | 4800-9A | 4800-10 | 4800-11 | 4800-12A | 4800-13A | 4800-14 | 4800-15 | 4800-16 | 4800-17 | 4800-18 | 4800-19 | 4800-21A | 4800-22 | 4800-23 | 4800-24 | 4800-20 | 4800-25 | 4800-30 | 4800-31 | 4800-41 | Produktempfehlung: | 4801-2/3 | 4795-1 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21109290 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, gasspürgerät, Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal |
| | |
| |