Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Injektor-Abzieher 4797/2 ∙ Länge: 460 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4797/2
4797/2
Artikel-Nr.:
     C1156-4797/2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4797/2
EAN/GTIN:
     4000896121205
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Anwendung:
Demontage von fest sitzenden Common-Rail Injektoren ohne Demontage des Zylinderkopfes

  • Für z.B. MERCEDES-BENZ CDI-Motoren 611 ∙ 612 ∙ 613 etc.
  • Speziell abgestimmt auf die beengten Platzverhältnisse bedingt durch die Zylinderkopf-Haube
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 460 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.21 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 2
Weitere Informationen:
CrossReference:
KL-0369-45 K
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Schluesselworte Synonyme TBS:
Injektorabzieher | Abdrücker | Ausdrücker | Injektor | Abzieher
Schluesselworte:
Abzieh-Werkzeug-Programm | Einspritzanlagen-Werkzeug | Injektor-Werkzeug | Kraftstoff-Versorgungs-Werkzeug | Injektorabzieher | Abdrücker | Ausdrücker | Injektor | Abzieher | KL-0369-45 K | 4797/2 | MERCEDES-BENZ
hz-class Hauptklasse:
610100 Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
260120 Abzieher ∙ Auszieher
Anzahl Werkzeuge:
2
Bezeichnung Produktgruppe:
Injektor Abzieher
Produktgruppe:
4797-Satz
Netto-Gewicht (kg):
3.21 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Länge:
460 mm
Abmessungen / Länge:
460 mm
Zubehör:
4797-1 | 4797-2 | 4797-3 | 4797-9
Lieferumfang:
4797-1 | 4797-2
Produktempfehlung:
4797/10 | 4797-2 | 4797-3 | 197-3 | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041590
Weitere Suchbegriffe: Abziehersatz, abziehersatz hazet, abzieher, Innenausziehergegenstütze, Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,29*
€ 245,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,70*
€ 219,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 182,80*
€ 217,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,24*
€ 209,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.