Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Benzinleitungs-Zange 4501-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4501-2
4501-2
Artikel-Nr.:
     C1156-4501-2
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4501-2
EAN/GTIN:
     4000896203499
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen

Anwendung:
Einsatz beim Wechseln des Kraftstofffilters oder Motor-Instandsetzungsarbeiten

  • Einfache Betätigung der Schnellverschlüsse
  • Für z.B. MERCEDES-BENZVW-AUDIFIATOPEL ∙ CITROËN
  • Volvo D13 ∙ D16 ∙ MAN D3876 LF ∙ D1556 LF ∙ D2676 LF sowie SCANIA Motoren
  • CLAAS Landmaschinen mit MAN Motor
  • AdBlue-Leitungen sowie AdBlue–Einspritzdüse
  • Gerade Ausführung
  • Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 235 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik
Backenform:
Gerade Ausführung
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
hz-class Hauptklasse:
600100 Motor - Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Benzinleitungs-Zange
Produktgruppe:
4501
Länge:
235 mm
Material:
Spitzen Chrom-Vanadium, Vollkunststoff-Körper
Abmessungen / Länge:
235 mm
Produktempfehlung:
615-S10X12 | 2527-8 | 4550-1 | 4501-2 | 2584-1 | 167-3
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043807
Weitere Suchbegriffe: seegeringzange hazet, seegering zange, seegeringzange gerade, Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.