Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ventilschaft Dichtringzange 2991 ∙ Länge: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2991
2991
Artikel-Nr.:
     C1156-2991
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2991
EAN/GTIN:
     4000896018352
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ventildichtring-Zange

Anwendung:
Abziehen von Ventilschaftdichtungen
speziell an BMW Mehrventiler-Motoren, OPEL, FORD, SEAT, ŠKODA und VW / AUDI

  • Funktionsbereich tauchbeschichtet zur Vermeidung von Beschädigungen der Ventilsteuerung
  • Gehärtete Backen, längsverzahnt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 250 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.32 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
303-508
CrossReferenz Ford:
303-508
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
AUDI, BMW, FORD, OPEL/VAUXHALL, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ventildichtringzange | Ventildichtring | Zange
Schluesselworte:
Ventil-(Einstell)werkzeug | Zange | Ventildichtringzange | Ventildichtring | 303-508 | 2991 | AUDI, BMW, FORD, OPEL/VAUXHALL, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
hz-class Hauptklasse:
610080 Ventile ∙ Kolben
hz-class Unterklassen:
240320 Spezialzange | 240220 Greifzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Ventilschaftdichtringzange
Produktgruppe:
2991
Netto-Gewicht (kg):
0.32 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
AUDI | BMW | FORD | OPEL/VAUXHALL | SEAT | ŠKODA | VOLKSWAGEN
Länge:
250 mm
Abmessungen / Länge:
250 mm
Produktempfehlung:
790-3 | 794-2 | 795-3 | 2850-E20 | 2147 | 167-3
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043890
Weitere Suchbegriffe: Ventildichtringzange, hazet dichtring, dichtring, Biegezange,Eckrohrzange,Wasserpumpenzange,Rundzange,Telefonzange,Justierzange,Verdrahtungszange,Presszange,Klammerzange,Zangenhalter,Elektronikgreifzange,Seegerringzange,Scherenzange,Blindnietzange,Chlinchzange,Beißzange,Clinchkappenverschlussgerät (Hand),Langbeckzange,Quetschzange,Flachrundzange,Feuerzange,Kabelkneifzange,Strippzange,Abmantelzange,Abmantelwerkzeug,Verarbeitungswerkzeug für Steckverbinder (spezifisch), Zange,Greifzangen,Greifzange,Seegerringzangen,Seegerringzange,Sprengringzange,Sprengringzangen,Außenringsicherungszange,Außenringsicherungszangen,Innenringsicherungszange,Innenringsicherungszangen,Sicherungsringzange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,56*
€ 94,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.