| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-279-6 Herst.-Nr.: 279-6 EAN/GTIN: 4000896018093 |
| |
|
| | |
| - Rollgabelschlüssel
- Mit Skala
- Maulstellung: 15°
- Oberfläche: phosphatiert, Spiegel hochglanzpoliert
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Abmessungen / Länge: 157 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.13 kg
Weitere Informationen: | | Maulstellung: | 15 ° | hz-class Hauptklasse: | 200020 Einmaulschlüssel | hz-class Unterklassen: | 200040 verstellbarer Einmaulschlüssel | Bezeichnung Produktgruppe: | Einmaulschlüssel 279Rollgabelschlüssel ∙ verstellbar ∙ Maulstellung 15° | Produktgruppe: | 279 | Netto-Gewicht (kg): | 0.13 kg | Abtrieb: | Außen-Sechskant Profil | Länge: | 157 mm | Spannbereich: | 24 mm | Material: | Chrom-Vanadium | Oberfläche: | phosphatiert, Spiegel hochglanzpoliert | Abmessungen / Länge: | 157 mm | Produktempfehlung: | 450NA-25/32X7/8VKH | 900AZ | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51 | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 2 Handwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040114 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, rollgabelschlüssel hazet, rollgabelschlüssel, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel,Einmaulschlüssel,Einmaul-Schlüssel,Klauenschlüssel |
| | |
| |