Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Einmaulschlüssel ∙ verstellbar 279-15 ∙ Außen-Sechskant Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
279-15
279-15
279-18;279-12;279-15;279-8;279-6;279-10;279-4;279V-10
Artikel-Nr.:
     C1156-279-15
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     279-15
EAN/GTIN:
     4000896018062
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
  • Rollgabelschlüssel
  • Mit Skala
  • Maulstellung: 15°
  • Oberfläche: phosphatiert, Spiegel hochglanzpoliert
  • Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
  • Abmessungen / Länge: 383 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.26 kg
Weitere Informationen:
Maulstellung:
15 °
hz-class Hauptklasse:
200020 Einmaulschlüssel
hz-class Unterklassen:
200040 verstellbarer Einmaulschlüssel
Bezeichnung Produktgruppe:
Einmaulschlüssel 279Rollgabelschlüssel ∙ verstellbar ∙ Maulstellung 15°
Produktgruppe:
279
Netto-Gewicht (kg):
1.26 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant Profil
Länge:
383 mm
Spannbereich:
51 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
phosphatiert, Spiegel hochglanzpoliert
Abmessungen / Länge:
383 mm
Produktempfehlung:
450NA-25/32X7/8VKH | 900AZ | 2157-1 | 195-1 | 2240N/51
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040114
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel hazet, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Maulschlüssel,Stiftschlüssel,Schraubenschlüssel,Ringschlüssel, Schraubwerkzeug,Maulschlüssel,Schlüssel,Gabelschlüssel,Schraubenschlüssel,Maul-Schlüssel,Einmaulschlüssel,Einmaul-Schlüssel,Klauenschlüssel
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.