| |
|
| Artikel-Nr.: C1156-2527-8 Herst.-Nr.: 2527-8 EAN/GTIN: 4000896016310 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Klopfsensor V6 Motor (Schlüsselweite 8 mm) - Extralange Ausführung
- Mit Kugelkopf
- Mit Rändelung
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
- Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 8 mm
- Abmessungen / Länge: 238 mm
- Länge l1: 200 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
- Für Handbetätigung
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | MOTOR > Kraftstoffanlage/Einspritztechnik | Baulänge: | Extralange Ausführung | Hand-/Maschinenbetätigung: | Für Handbetätigung | Kugelkopf: | Mit Kugelkopf | Rändelung: | Mit Rändelung | hz-class Hauptklasse: | 600100 Motor - Kraftstoffanlage ∙ Einspritztechnik | hz-class Unterklassen: | 600180 Motor - Sonstige Spezialwerkzeuge | 210080 Schraubendreher-Steckschlüssel-Einsatz handbetätigt | Bezeichnung Produktgruppe: | Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2527 ∙ für Innen TORX® ProfilKugelkopf | Produktgruppe: | 2527-8 | Netto-Gewicht (kg): | 0.15 kg | Länge l2: | 238 mm | Länge l1: | 200 mm | Abtrieb: | Innen-Sechskant Profil | Antrieb: | Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) | Durchmesser (d) mm: | 23 | Schlüsselweite s1xs2: | 8 | Material: | Klinge Spezialstahl | Abmessungen / Länge: | 238 mm | Produktempfehlung: | 8801KK-10 | 986/13 | 163-220/13 | 2105ALG/10H | 916GL | Schlüsselweite (s1): | 8 mm | Netzstecker: | Keine Stecker | Gefahrstoff-Kennzeichnung: | false | Batterien zum Betrieb erforderlich: | false | Branche: | Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online | Kapitel/Kernkompetenz: | HAZET 6 Spezialwerkzeuge | eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse: | 21040238 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Vierkant), Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Vierkant-Schraubendreher, Vierkant-Schraubenzieher, stecknuss innen-torx, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO |
| | |
| |