Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit Schlagschraubendreher 2272 ∙ Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2272
2272
2272;2272/23N
Artikel-Nr.:
     C1156-2272
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2272
EAN/GTIN:
     4000896015979
Suchbegriffe:
Schlag-Schraubendreher
Schlag-Schraubenzieher
Schlagschraubendreher
Schlagschraubenzieher
  • Betätigen von festsitzenden Schraubverbindungen durch Schlag
  • Bis 80 Nm Löse- bzw. Anzugs-Drehmoment
  • Umschaltbar (Rechts- und Linksgewinde)
  • Schlagschraubendreher-Griff vor jedem Schlag zum Vorspannen nach links (Lösen bzw. Rechtsgewinde) bzw. rechts (Anziehen bzw. Linksgewinde) drehen. Mit 300 g Hammer auf die Kopfseite des Schlagschraubendrehers schlagen
  • Kein Strom, Druckluft oder andere Hilfsmittel nötig
  • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 165 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.8 kg
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
235260 Betätigungswerkzeug
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Schlagschraubendreher
Produktgruppe:
2272
Netto-Gewicht (kg):
0.8 kg
Abtrieb:
Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
Länge:
165 mm
Abmessungen / Länge:
165 mm
Produktempfehlung:
8808S-1 | 2264-1 | 2250-5 | 2224SLG-T50 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Weitere Suchbegriffe: schlagschraubendreher hazet, schlag schraubendreher, Aufnahme für Bits,Aufnahme für Schrauberklingen,Bit-Halter,Halter für Bits,Halter für Schrauberklingen,Magnethalter für Bits,Schrauberkklingen-Halter,Universalhalter,Werkzeugschaft,Bithalter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.