Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Ersatzteil Satz Knarr-Rad 2264/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2264/7
2264/7
Artikel-Nr.:
     C1156-2264/7
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2264/7
EAN/GTIN:
     4000896015917
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre hazet
umschaltknarre
  • Ersatzteil Satz Knarr-Rad Innensechskant 6,3 = 14″ bestehend aus:
    Knarr-Rad ∙ Sperrstück ∙ Schalthebel ∙ Schrauben ∙ Kugel ∙ Druckfeder
    Für Umschaltknarre HAZET 863 BGL ∙ 863 BKC ∙ 863 BK ∙ 863 MBit ∙ 2264
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg

Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
950120 Schraubendrehereinsatz ∙ Bit
hz-class Unterklassen:
950060 Steckschlüssel handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Umschaltknarre (Ersatzteil)
Produktgruppe:
2264-E-Teil
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Verwendung:
863BGL | 863BKC | 863BK | 863MBIT | 2264
Produktempfehlung:
2157-1 | 9012M | 760-2 | 853-6 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 7 Einzel- und Ersatzteile
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040217
Weitere Suchbegriffe: Vierkant (Umschalt-), Aufnahme für Bits,Aufnahme für Schrauberklingen,Bit-Halter,Halter für Bits,Halter für Schrauberklingen,Magnethalter für Bits,Schrauberkklingen-Halter,Universalhalter,Werkzeugschaft,Bithalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.