Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Adapter 2239N-6 ∙ Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) ∙ Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2239N-6
2239N-6
2239N-6
2239N-6
2239N-6;810BHK
Artikel-Nr.:
     C1156-2239N-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2239N-6
EAN/GTIN:
     4000896238934
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
KFZ-Werkzeugadapter
hazet bit-halter
  • Antriebssechskant brüniert
  • Mit Bajonettverschluss zum sicheren Festhalten von Bits
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 60 mm
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
235280 Verbindungsteil ∙ Verlängerung
hz-class Unterklassen:
210210 Verbindungsteil Adapter handbetätigt | 800020 Aktions- ∙ Sonderartikel | 800040 Neuheiten
Bezeichnung Produktgruppe:
Adapter
Produktgruppe:
2239
Abtrieb:
Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb:
Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Länge:
60 mm
Abmessungen / Länge:
60 mm
Norm:
DIN 7427-B | ISO 1173
Produktempfehlung:
2240N/51 | 863MBIT | 6001-5.4/3 | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Weitere Suchbegriffe: bit halter, Bitadapter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.