Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Adapter 2239-6 ∙ Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) ∙ Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2239-6
2239-6
Artikel-Nr.:
     C1156-2239-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2239-6
EAN/GTIN:
     4000896141418
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
hazet bithalter
bithalter
  • Antriebssechskant brüniert
  • Mit Magnet zum sicheren Festhalten von Bits
  • DIN 7427-B, ISO 1173
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 51.4 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.15 kg
  • Für Handbetätigung
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
235280 Verbindungsteil ∙ Verlängerung
hz-class Unterklassen:
210210 Verbindungsteil Adapter handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Adapter
Produktgruppe:
2239
Netto-Gewicht (kg):
0.15 kg
Abtrieb:
Sechskant hohl 6,3 (1/4 Zoll)
Antrieb:
Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Länge:
51.4 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Abmessungen / Länge:
51.4 mm
Norm:
DIN 7427-B | ISO 1173
Produktempfehlung:
2240N/51 | 863MBIT | 6001-5.4/3 | 197-3 | 2157-1 | 195-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040411
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch, Bitadapter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.