Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2210-14 ∙ Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) ∙ Schlitz Profil ∙ 2 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2210-10;2210-12;2210-14;2210-8;2210-9
2210-10;2210-12;2210-14;2210-8;2210-9
Artikel-Nr.:
     C1156-2210-14
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2210-14
EAN/GTIN:
     4000896014460
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Radnaben-Abzieher
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-1 C8
  • Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
  • Abtrieb: Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 2 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 41 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Allgemeine Werkstattausrüstung
hz-class Hauptklasse:
235040 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2210 ∙ Außensechskant 8 = 5/16 Zoll ∙ für Schlitz-Profil
Produktgruppe:
2210
Netto-Gewicht (kg):
0.02 kg
Abtrieb:
Schlitz Profil
Antrieb:
Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Klingenbreite:
12 mm
Klingenhoehe:
2 mm
Länge:
41 mm
Abmessungen / Länge:
41 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″) | ISO 2351-1 C8
Produktempfehlung:
6408-1 | 2250-3 | 2272/23N | 8808S-1 | 2105LG/9H
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044204
Weitere Suchbegriffe: Radnabenabzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schlitz-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Schlitz, Steckschlüsseleinsatz Schlitz, radnabenabzieher hazet, radnaben abzieher, bit schlitz 12mm, Bit (Schlitz),Bit (Innensechskant),Bit (Werkzeug),Bit (Kreuzschlitz),Bit (Schlagschrauber),Bit (Sechsrund), Handwerkzeuge,Bits,Schlitz-Schraubendrehereinsatz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.