Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
800/2 Z Bits - Wera Werk - 05057240001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 5/16"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 8, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sch...
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 8, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
Produktbeschreibung:Für Handbetätigung sowie Elektro- und Druckluftschrauber Für allerhöchste Beanspruchung Ausführung nach DIN ISO 2351-1 Mit Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173 Vanadium-Sonde...
Schlitz Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Facom ENS.212 IMPACT-Bit Serie 2 - Schlitz 12 mm IMPACT-Bit Serie 2 Antrieb Außensechskant 8 mm (5/16") Abtrieb Schlitz 12 mm Produktstärken: Verwendung mit Schlagschraubern brüniert
Facom ENS.312 IMPACT-Bit Serie 3 - Schlitz 12 mm IMPACT-Bit Serie 3 Antrieb Außensechskant 12,7 mm (1/2") lang Abtrieb Schlitz 12 mm Produktstärken: Verwendung mit Schlagschraubern brüniert
Der Industrie Bit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höc...
Schlitz-Bit 5/16", C 8 Länge 41 mm Ausführung • 5/16"-Außensechskant-Antrieb Form C 8 nach DIN3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend gehärtet
Schlitz Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz für Handbetätigung hochglanz verchromt Chrom Vanadium
Facom ES.212 Bit Serie 2 - Schlitz 12 mm Bit Serie 2 Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") Abtrieb Schlitz 12 mm Produktstärken: Für manuelles Verschrauben
Schlitz mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Schlitz mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl