Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2204N-4/3 ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Innen Sechskant Profil ∙ SW 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2204N-4/3
2204N-4/3
2204N-4;2204N-2.5;2204N-5;2204N-3;2204N-2;2204N-6;2204N-8;2204N-7;2204N-6/3;2204N-8/3;2204N-2.5/3;2204N-2/3;2204N-7/3;2204N-5/3;2204N-3/3;2204N-4/3;2204NELG-3;2204NELG-6;2204NELG-5;2204NSLG-6;2204NELG-4;2204NSLG-4;2204NSLG-3;2204NSLG-5;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204NSLG-6/3;2204NSLG-4/3;2204NSLG-8/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2215N-PH1/3;2215N-PH2/3;2215NELG-PH1;2215NELG-PH2;2215NSLG-PH1;2215N-PH3/3;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215NSLG-PH2/3;2216N-PZ3;2216NELG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ1;2216N-PZ3/3;2216N-PZ2;2216N-PZ1/3;2216NELG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216NSLG-PZ1/3;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ3/3;2208N-6;2208N-11;2208N-9;2208N-10;2208N-8;2208N-4;2208N-2;2208N-9/3;2208N-2/3;2208N-8/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2208N-6/3;2208N-4/3;2208NELG-8;2208NSLG-8;2223N-T30;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T20;2223N-T15;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T7;2223N-T10;2223N-T8;2223N-T30/3;2223N-T25/3;2223N-T6/3;2223N-T27/3;2223N-T10/3;2223N-T8/3;2223N-T9/3;2223N-T20/3;2223N-T40/3;2223N-T7/3;2223N-T15/3;2223NELG-T20;2223NELG-T30;2223NELG-T25;2223NSLG-T20;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T15/3;2223NSLG-T25/3;2223NSLG-T30/3;2223NSLG-T25;2223NSLG-T30;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T27/3;2223N-T15H;2223N-T30H;2223N-T25H;2223N-T7H;2223N-T40H;2223N-T9H;2223N-T8H;2223N-T20H;2223N-T10H;2223N-T27H;2223N-T10H/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T40H/3;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T27H/3;2223N-T7H/3;2223N-T20H/3
1557/29;2200SC-3;2200SC-31;2200SC-32;2300SH-1;163-139/90;163-369/104;163-258/92;163-53/75;163-224/57;1520/29;1520/64;810R-3;810R-4;2200/36;2200SC-1;2200SC-2;2240N/36;2240N/51;863MBIT/33;163-105/90-BMW;1557/32;1557/58;882;882-1;953HP;953SPC;853-1;853-2;856-1;856-1HP;2204N-4;2204N-2.5;2204N-5;2204N-3;2204N-2;2204N-6;2204N-8;2204N-7;2204N-6/3;2204N-8/3;2204N-2.5/3;2204N-2/3;2204N-7/3;2204N-5/3;2204N-3/3;2204N-4/3;2204NELG-3;2204NELG-6;2204NELG-5;2204NSLG-6;2204NELG-4;2204NSLG-4;2204NSLG-3;2204NSLG-5;2204NSLG-5/3;2204NSLG-3/3;2204NSLG-6/3;2204NSLG-4/3;2204NSLG-8/3;2215N-PH2;2215N-PH3;2215N-PH1;2215N-PH1/3;2215N-PH2/3;2215NELG-PH1;2215NELG-PH2;2215NSLG-PH1;2215N-PH3/3;2215NSLG-PH2;2215NSLG-PH1/3;2215NSLG-PH3/3;2215NSLG-PH2/3;2216N-PZ3;2216NELG-PZ2;2216N-PZ2/3;2216N-PZ1;2216N-PZ3/3;2216N-PZ2;2216N-PZ1/3;2216NELG-PZ1;2216NSLG-PZ2;2216NSLG-PZ1/3;2216NSLG-PZ2/3;2216NSLG-PZ1;2216NSLG-PZ3/3;2208N-6;2208N-11;2208N-9;2208N-10;2208N-8;2208N-4;2208N-2;2208N-9/3;2208N-2/3;2208N-8/3;2208N-11/3;2208N-10/3;2208N-6/3;2208N-4/3;2208NELG-8;2208NSLG-8;2223N-T30;2223N-T9;2223N-T40;2223N-T20;2223N-T15;2223N-T27;2223N-T6;2223N-T25;2223N-T7;2223N-T10;2223N-T8;2223N-T30/3;2223N-T25/3;2223N-T6/3;2223N-T27/3;2223N-T10/3;2223N-T8/3;2223N-T9/3;2223N-T20/3;2223N-T40/3;2223N-T7/3;2223N-T15/3;2223NELG-T20;2223NELG-T30;2223NELG-T25;2223NSLG-T20;2223NSLG-T20/3;2223NSLG-T15/3;2223NSLG-T25/3;2223NSLG-T30/3;2223NSLG-T25;2223NSLG-T30;2223NSLG-T10/3;2223NSLG-T40/3;2223NSLG-T27/3;2223N-T15H;2223N-T30H;2223N-T25H;2223N-T7H;2223N-T40H;2223N-T9H;2223N-T8H;2223N-T20H;2223N-T10H;2223N-T27H;2223N-T10H/3;2223N-T25H/3;2223N-T15H/3;2223N-T40H/3;2223N-T30H/3;2223N-T8H/3;2223N-T9H/3;2223N-T27H/3;2223N-T7H/3;2223N-T20H/3
Artikel-Nr.:
     C1156-2204N-4/3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2204N-4/3
EAN/GTIN:
     4000896238255
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 4 mm
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Für Maschinenbetätigung

Neues HAZET Bit Programm

Der HAZET Bit – Ein Bit für alle Fälle

  • Optimierte Torsionszone für beste Kraftübertragung auf das Profil / Schraube
  • Besonders gehärtetes Material verhindert Gefahr eines vorzeitigen Bit-Bruchs
  • Extra hohe Standzeiten durch optimal abgestimmte Geometrien
  • Gleichermaßen geeignet für Hand- und Maschinenbetätigung (auch für Schlagschrauber)
  • Garantiert schnelles Auffinden des Profils durch auffällige HAZET Farbcodierung auf dem Bit
  • Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Maschinenbetätigung
Schluesselworte Synonyme TBS:
1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Viertelzoll | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel
Schluesselworte:
Bits und Zubehör | Einsätze (Bits) und Zubehör | Innensechskant-Schraubendreher (Einsätze) | Schraubendreher-Einsatz u. Bit | 1/4 | 1/4 Zoll | 1/4" | Viertelzoll | 6-kant | 6kant | 6 kant | 6kantnuss | 6kt | Innensechskant | Innensechskantschlüssel | Innensechskantschraube | Sechskant | Sechskantnuss | Sechskantsteckschlüssel | 2204N-4/3
hz-class Hauptklasse:
230110 Bit
Anzahl Werkzeuge:
3
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2204N ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ für Innensechskant-Profil
Produktgruppe:
2204N-Satz
Abtrieb:
Innen Sechskant Profil
Antrieb:
1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv
Schlüsselweite s1xs2:
4
Länge:
25 mm
Abmessungen / Länge:
25 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″) | ISO 2351-3 C6,3
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2250-1 | 2304N | 6003CT | 2200SC-2
Schlüsselweite (s1):
4 mm
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online | Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044290
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, innensechskant-bit 25mm 1/4, innensechskant-bit-satz, bit innensechskant 4mm, Bits,Bit-Satz,Bit-Sortiment,Bit-Sortimente,Edelstahl-Bit-Sortimente,Schrauberkklingen-Satz,Schrauberklingen,Bits im Verkaufsständer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.