Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bit 2204-6 ∙ Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) ∙ Innen-Sechskant Profil ∙ 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2204-2;2204-2.5;2204-3;2204-4;2204-5;2204-6;2204-7;2204-8
2204-2;2204-2.5;2204-3;2204-4;2204-5;2204-6;2204-7;2204-8
Artikel-Nr.:
     C1156-2204-6
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2204-6
EAN/GTIN:
     4000896014200
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
  • Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 6 mm
  • Abmessungen / Länge: 25 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
* = Außerhalb ISO 2351-3
  • Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
  • Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
  • Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
  • Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
  • Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
  • Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer
Weitere Informationen:
hz-class Hauptklasse:
235040 Bit
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit 2204 ∙ Außensechskant 6,3 = 1/4 Zoll ∙ für Innensechskant-Profil
Produktgruppe:
2204
Netto-Gewicht (kg):
0.01 kg
Abtrieb:
Innen-Sechskant Profil
Antrieb:
Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Schlüsselweite s1xs2:
6
Länge:
25 mm
Material:
Sonderstahl
Abmessungen / Länge:
25 mm
Norm:
Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″) | ISO 2351-3 C6,3
Produktempfehlung:
863MBIT/33 | 2250-1 | 2304N | 6003CT | 2200SC-2
Schlüsselweite (s1):
6 mm
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044201
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, bit innensechskant sw 6 mm 1/4 25mm, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Bit (Schlitz),Bit (Innensechskant),Bit (Werkzeug),Bit (Kreuzschlitz),Bit (Schlagschrauber),Bit (Sechsrund), Bits,Innensechskant-Schraubendrehereinsatz,BO
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.