Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Steckschlüssel Satz 2200/36 ∙ Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) ∙ Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, P...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2200/36
2200/36
163-215/5;163-217/6;163-245/12;163-243/7;163-270/9;163-271/9;163-302/6;2588-1/4;2588-2/5;3788/4;163-460/7;1557/10;8801/6;2272/23N;4760-M10X1/9;853-1;854T;854-1;844/5;1557/9;986/9;1557/32;854;2200/36;992/9;4797/10;4760-M9X1/9;4760-M10X1.25/9;4760-M8X1/9;4670-9/5;986/9N;958N/6;843-1/8;853-6;853-2;163-333L;163-323L;163-467L;163-270L;163-271L;163-218L;163-217L;163-215L;163-361L;163-302L;163-326L;163-321L;163-350L;163-347L;163-245L;163-341L;163-253L;163-460L;163-339L;163-337L;163-346L;163-338L;163-243L;163-360L
Artikel-Nr.:
     C1156-2200/36
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2200/36
EAN/GTIN:
     4000896063734
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
  • Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen-Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen-Sechskant Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
  • Abmessungen / Länge: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.65 kg
  • Für Handbetätigung
*UNDEFINED TEXT*
  • Anzahl Werkzeuge: 36
Weitere Informationen:
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
235020 Schraubendrehereinsätze ∙ Bits Satz ∙ Sortiment
hz-class Unterklassen:
210120 Steckschlüssel-Satz handbetätigt
Anzahl Werkzeuge:
36
Bezeichnung Produktgruppe:
Bit Satz
Produktgruppe:
2200-Satz
Netto-Gewicht (kg):
0.65 kg
Abtrieb:
Außen-Sechskant-Tractionsprofil | Schlitz Profil | Kreuzschlitz Profil PH | Pozidriv Profil PZ | Innen-Sechskant Profil | Tamper Resistant TORX® Profil
Antrieb:
Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll) | Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Breite:
153 mm
Länge:
185 mm
Abmessungen / Länge:
185 mm x 153 mm x 52 mm
Verpackung außen:
Kunststoff-Kasten 165-S (1/9)
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
Stückliste:
850-5 | 850-5.5 | 850-6 | 850-7 | 850-8 | 850-9 | 850-10 | 850-11 | 850-12 | 850-13 | 850-14 | 2204N-2 | 2204N-2.5 | 2204N-3 | 2204N-4 | 2204N-5 | 2204N-6 | 2204N-8 | 2208N-4 | 2208N-6 | 2208N-10 | 2208N-8 | 2215N-PH1 | 2215N-PH2 | 2216N-PZ1 | 2216N-PZ2 | 2223N-T10H | 2223N-T15H | 2223N-T20H | 2223N-T25H | 2223N-T30H | 2223N-T40H | 2238-1 | 2239-3 | 863HPB | 2304N
Produktempfehlung:
2240N/51 | 856-1 | 5108-3CT | 2255-1 | 2105LG/9H
Ersatzteil:
850KL | 165-S | 163-341L
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Handwerk | Haustechnik | Luftfahrt | Fahrrad | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21044290
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 139,71* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,43*
€ 199,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.