Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Bördelgerät 2193A ∙ 4.75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2193A
2193A
Artikel-Nr.:
     C1156-2193A
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2193A
EAN/GTIN:
     4000896142538
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
bördelgerät hazet
bördelgerät
  • Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen ⌀ 4,75 mm
  • Leicht und handlich
  • Sowohl zum Einspannen im Schraubstock
    wie auch Einsatz von Hand unter dem Fahrzeug
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 4.75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.81 kg
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BREMSENDIENST
hz-class Hauptklasse:
600240 Bremsendienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Bördelgerät
Produktgruppe:
2193
Netto-Gewicht (kg):
0.81 kg
Durchmesser:
4.75 mm
Produktempfehlung:
4956-1 | 2871-E24 | 748LGB-4 | 612N-12X14 | 2200SC-2
Ersatzteil:
2193/02
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21019090
Weitere Suchbegriffe: Lager- und Betriebseinrichtung,Sortimentskasten,Sortimentskästen,Sortimentsbox,Sortimentsboxen,Sortierkasten,Sortierkästen,Kleinteilekasten,Kleinteilekästen,Sortimentskoffer,Servicekoffer,Lagerkasten,-schrank und -regal
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,76*
€ 378,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,79*
€ 357,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.