Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Universal Bandschlüssel 2170 ∙ 80 – 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2170
2170
Artikel-Nr.:
     C1156-2170
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2170
EAN/GTIN:
     4000896013371
Suchbegriffe:
Bandschlüssel
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel hazet
ölfilterschlüssel
  • Insbesondere für Ölfilter, Generator und sonstige runde Verschraubungen
  • Lederband mit Polyamidzugträger, Höhe 19,5 mm
  • Mindeststärke Lederschicht 1,2 mm (beidseitig)
  • Farbe Hellgrau
  • Rutschfest
  • Oberfläche: verchromt
  • Made in Germany
  • Abmessungen / Länge: 235 mm
  • Durchmesser (min-max): 80 – 180 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg
Weitere Informationen:
CrossReference:
5120123042506 | 36 2-200 | 36 Z-140 | 36 1-140 | 164-589-00-07-00DC | W164589000700
CrossReferenz Bundeswehr:
5120123042506
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw:
164-589-00-07-00DC | W164589000700
Fahrzeug-Hersteller Gesamt:
MERCEDES-BENZ
Grifflänge:
90 mm
Schluesselworte Synonyme TBS:
Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Bandschlüssel | Filterband | Filterbandschlüssel
Schluesselworte:
Bandschlüssel | Öldienst-Werkzeug | Universal-Bandschlüssel | Ölfilterschlüssel | Öldienstschlüssel | Öldienst | Getriebe | Differential | Filterband | Filterbandschlüssel | 5120123042506 | 36 2-200 | 36 Z-140 | 36 1-140 | 164-589-00-07-00DC | W164589000700 | 2170 | MERCEDES-BENZ
hz-class Hauptklasse:
630220 Öldienst
Bezeichnung Produktgruppe:
Filterschlüssel
Produktgruppe:
2170
Netto-Gewicht (kg):
0.3 kg
Fahrzeug-Hersteller Pkw:
MERCEDES-BENZ
Durchmesser max:
180 mm
Durchmesser min:
80 mm
Länge:
235 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt
Abmessungen / Länge:
235 mm
Durchmesser (min-max):
80 – 180
Produktempfehlung:
2169-36 | 2169/6 | 3702 | 2760 | 2528-1
Ersatzteil:
2170/2
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 6 Spezialwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21049001
Weitere Suchbegriffe: Schraubwerkzeug,Bandschlüssel,Schraubenschlüssel,Universalfilterschlüssel,Ölfilterschlüssel
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.